Legrand - Relais sous-tension - 24V AC/DC - Raccordement à vis - 424954

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais sous-tension - 24V AC/DC - Raccordement à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972885263

Réf. Sonepar

00001288526

Réf. Fournisseur

424954

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Oui

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Oui

Bobine de déclenchement à minimum de tension 24V AC/DC pour disjoncteur DPX³ 250-1000V. Déclenchement 35-70% Vn consommation 064 VA (AC)/065 W (DC) temps d'ouverture 50 ms connexion bornes à vis fils 0.52 mm²

Les Atouts de l'article:

Permet le déclenchement à distance des disjoncteurs DPX³ 250 - 1000V en cas de chute de tension à une valeur prédéfinie. Consommation électrique de 0.64 VA en AC et 0.65 W en DC avec un temps d'ouverture maximal inférieur à 50 ms. Tension de fonctionnement comprise entre 35 % et 70 % de Vn avec une tension de réarmement entre 85 % et 110 %. Compatible avec les disjoncteurs relais de surcharge et commutateurs de protection moteur grâce à son raccordement à vis. Bobine à déclenchement sous tension fonctionnant en AC/DC optimisée pour la plateforme DPX³ 250 - 1000V.

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.