Legrand - Relais thermique RTX3 100 pour contacteurs CTX3 100 - 34 à 50 A - 416746

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais thermique RTX3 100 pour contacteurs CTX3 100 - 34 à 50 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 34...50 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970407016

Réf. Sonepar

00001040715

Réf. Fournisseur

416746

Marque

Legrand

plage de courant ajustable:

34...50 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Relais thermique RTX³100 pour contacteurs de puissance 3 pôles CTX³100 - Classe 10A avec contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF - plage de réglage 34A à 50A - avec bornes à cage

Les Atouts de l'article:

Relais thermiques RTX³ 100Pour contacteurs de puissance 3-pôles CTX³ 100 - Avec bornes à cageClasse 10A - Contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NFPlage de réglage :- I minimum : 34A- I maximum : 50AConforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand