Legrand - Relais thermique RTX3 18A à 25A - classe 10A non différentiel taille 2, taille 3 - 416655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 18...25 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970405791
Réf. Sonepar
00001040579
Réf. Fournisseur
416655
Marque
Legrand
plage de courant ajustable:
18...25 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire 1NO + 1NC (0,75A / 240V AC-15)Capacité des bornes de vis : Puissance 2,5mm² à 4mm²/ Circuit auxiliaire 1mm²Peut être monté indépendamment avec l'unité de montage séparée RTX3 CatNo 416591Sélecteur de bouton de réinitialisation (réinitialisation automatique ou manuelle), indicateur de trajet, bouton d'arrêt / test
Les Atouts de la gamme:
Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


