🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Répartiteur 4 DPX3250HP 3P extractible XL3HP 6300 - 3DBO3P

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Répartiteur 4 DPX3250HP 3P extractible XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 240 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972502047

Réf. Sonepar

00001250204

Réf. Fournisseur

3DBO3P

Marque

Legrand

modèle:

unique

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

630 A

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

240 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

4

numéro RAL:

7035

largeur:

450 mm

hauteur:

230 mm

Répartiteur jusqu'à 4 DPX³ 250HP 3P version extractible avec accès par l'avant - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Répartiteur jusqu'à 4 DPX³250HP 3P version extractible ou version fixe avec poignée motorisée ou rotativeCourant nominal 630 AÀ équiper de barres de cuivre (non fournies)Montage dans une armoire de distribution XL³HP 6300 largeur 600 mm avec traverses Réf. 3PRConnexion en amont depuis le bas

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand