Legrand - Répartiteur 4 DPX3250HP 3P fixe connexion droite XL3HP 6300 - 3DBF3PR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 630 A
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 240 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XL³ HP 6300
EAN
3414972502023
Réf. Sonepar
00001250202
Réf. Fournisseur
3DBF3PR
Marque
Legrand
modèle:
unique
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
630 A
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
240 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
4
numéro RAL:
7035
largeur:
665 mm
hauteur:
140 mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur jusqu'à 4 DPX³250HP 3P version fixe avec accès par l'avant ou l'arrière Connexion par la droite Pour montage dans armoire de distribution XL³HP 6300 largeur 600mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.


