Legrand - Répartiteur automatique de rangée 80A ou 125A répartition HX3 plug - 36 modules - 405241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 125 A
tension assignée à CA 50 Hz - 400...690 V
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970316912
Réf. Sonepar
00001031692
Réf. Fournisseur
405241
Marque
Legrand
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
125 A
tension assignée à CA 50 Hz:
400...690 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
648 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
24
numéro RAL:
7035
largeur:
150 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Répartiteur automatique de rangée 80A à 125A HX³ plug36 modulesCourant d'emploi :- 80A maximum sans module d'alimentation 125A- 125A maximum avec module d'alimentation 125AConnexion et déconnexion automatique des appareils en toute sécurité, même lorsque le répartiteur est sous tension, grâce à l'isolation IP xxB du répartiteur et aux modules de connexion solidaires des appareilsTotale liberté d'implantation et de panachage des appareils : 1P+N, 2P, 3P, 4P blocs différentiels, auxiliaires, appareils de commande... - Sélection de la phase à raccorder par choix du module de connexion
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


