Non retournable

Legrand - Répartiteur automatique de rangée HX3IS223 125A - 20 modules - 404668

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Répartiteur automatique de rangée HX3IS223 125A - 20 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 125 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064046688

Réf. Sonepar

00001404668

Réf. Fournisseur

404668

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

125 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

pays de fabrication:

ITALIE

Répartiteur de rangée horizontal automatique HX³IS223 125A, base avec alimentation par pinces équipée du répartiteur de rangée, livré avec module d'alimentation - 20 modules disponibles - se monte sur montants fonctionnels en XL³4000

Les Atouts de l'article:

Base avec alimentation par pinces avec répartiteur automatique de rangée HX³IS 125ALivrée avec un module d'alimentation (4 modules)Se monte sur montants fonctionnels en XL³4000

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.