Non retournable

Legrand - Répartiteur TV-FM-SAT avec 2 sorties ''F'' - 091035

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • nombre de bifurcations - 3

  • nombre de sorties - 2

  • type de connexion - connecteur F

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060910358

Réf. Sonepar

00001091035

Réf. Fournisseur

091035

Marque

Legrand

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

nombre de bifurcations:

3

nombre de sorties:

2

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

6.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur blindé TV-FM-SAT avec 1 entrée et 2 sorties typeF pour distribution des signaux TV, radio et SAT vers 2 prises d’un même logement - compatible avec la TNT et la HDTV

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la TNT et la HDTVRépartiteur blindéRaccordement avec fiches "F" à visserUtiliser de préférence un câble coaxial normalisé type faible perte 17VATC ou 19VATC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.