Legrand - Repère CAB 3 - filerie 0,15mm² à 0,5mm² + blocs de jonction avec chiffre 9 blanc - 038109

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 0.4...0.8 mm

  • diamètre du câble - 1...2.3 mm

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 2.3 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060381097

Réf. Sonepar

00001038109

Réf. Fournisseur

038109

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

0.4...0.8 mm

diamètre du câble:

1...2.3 mm

longueur:

5 mm

largeur:

2.3 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

encoche

Repère CAB 3 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec chiffre 9 sur fond blanc

Les Atouts de l'article:

Repère CAB3 chiffre 9 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction Viking3 4 repères maximum sur blocs de jonction Viking3 Code couleur international : blanc Réglette de 25 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.