Legrand - Repère CAB 3 - filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction - chiffre 8 gris - 038108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 0.4...0.8 mm
diamètre du câble - 1...2.3 mm
longueur - 5 mm
largeur - 2.3 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060381080
Réf. Sonepar
00001038108
Réf. Fournisseur
038108
Marque
Legrand
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
0.4...0.8 mm
diamètre du câble:
1...2.3 mm
longueur:
5 mm
largeur:
2.3 mm
couleur:
gris
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
encoche
Les Atouts de l'article:
Repère CAB3 chiffre 8 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction Viking3 4 repères maximum sur blocs de jonction Viking3 Code couleur international : gris Réglette de 25 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.


