Legrand - Repère CAB 3 filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction + lettre majuscule F - 038115

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 0.4...0.8 mm

  • diamètre du câble - 1...2.3 mm

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 2.3 mm

Conditionnement

  • 300 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060381158

Réf. Sonepar

00001038115

Réf. Fournisseur

038115

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

0.4...0.8 mm

diamètre du câble:

1...2.3 mm

longueur:

5 mm

largeur:

2.3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

encoche

Repère CAB 3 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec lettre majuscule F noir sur fond jaune

Les Atouts de l'article:

Repère CAB3 lettre F pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction Viking3 4 repères maximum sur blocs de jonction Viking3 Lettre noire sur fond jaune Réglette de 25 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.