Legrand - Repère CAB 3 - filerie 1,5mm² -2,5mm² avec signe conventionnel barre de fraction - 038280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre du conducteur:
1.4...1.8 mmCaractéristiques principales
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 1.4...1.8 mm
diamètre du câble - 2.7...3.9 mm
longueur - 5.6 mm
largeur - 3 mm
Conditionnement
300 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060382803
Réf. Sonepar
00001038280
Réf. Fournisseur
038280
Marque
Legrand
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
1.4...1.8 mm
diamètre du câble:
2.7...3.9 mm
longueur:
5.6 mm
largeur:
3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
symboles
mode de pose:
encoche
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Repère CAB3 signe "/" pour filerie 1,5mm² à 2,5mm²Signe noir sur fond jauneRéglette de 30 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


