Legrand - Repère CAB 3 - filerie 1,5mm² à 2,5mm² - signe conventionnel courant continu - 038285


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 1.4...1.8 mm
diamètre du câble - 2.7...3.9 mm
longueur - 5.6 mm
largeur - 3 mm
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060382858
Réf. Sonepar
00001038285
Réf. Fournisseur
038285
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
1.4...1.8 mm
diamètre du câble:
2.7...3.9 mm
longueur:
5.6 mm
largeur:
3 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
symboles
mode de pose:
encoche
Les Atouts de l'article:
Réglette de 30 repères
Repère CAB3 signe "=" pour filerie 1,5mm² à 2,5mm²
Signe noir sur fond jaune
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables