🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5mm² - noir/fond blanc - nombres 61 à 80 - 038153

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre du conducteur:

0.8...1.4 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 0.8...1.4 mm

  • diamètre du câble - 2...3.2 mm

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 6 mm

Conditionnement

  • 240 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060381530

Réf. Sonepar

00001038153

Réf. Fournisseur

038153

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

0.8...1.4 mm

diamètre du câble:

2...3.2 mm

longueur:

5 mm

largeur:

6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

encoche

Réglettes de 20 repères CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec nombres 61 à 80 noir sur fond blanc

Les Atouts de l'article:

Repère CAB3 nombre 61 à 80 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking3Nombre noir sur fond blancRéglette de 20 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand