Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² avec signe conventionnel terre - 038286

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre du conducteur:

1.4...1.8 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 1.4...1.8 mm

  • diamètre du câble - 2.7...3.9 mm

  • longueur - 5.6 mm

  • largeur - 3 mm

Conditionnement

  • 300 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060382865

Réf. Sonepar

00001038286

Réf. Fournisseur

038286

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

1.4...1.8 mm

diamètre du câble:

2.7...3.9 mm

longueur:

5.6 mm

largeur:

3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

symboles

mode de pose:

encoche

pays de fabrication:

FRANCE

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec signe conventionnel terre noir sur fond jaune

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand