Legrand - Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² avec lettre majuscule B - 038361

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre du conducteur:

2.3...2.8 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 2.3...2.8 mm

  • diamètre du câble - 3.8...5 mm

  • longueur - 8 mm

  • largeur - 3 mm

Conditionnement

  • 300 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060383619

Réf. Sonepar

00001038361

Réf. Fournisseur

038361

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

2.3...2.8 mm

diamètre du câble:

3.8...5 mm

longueur:

8 mm

largeur:

3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

encoche

pays de fabrication:

FRANCE

Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² et blocs de jonction Viking 3 avec lettre majuscule B noir sur fond jaune

Les Atouts de l'article:

Repère CAB3 lettre B pour filerie 4mm² à 6mm²Lettre noire sur fond jauneRéglette de 20 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand