Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² avec signe conventionnel terre - 038296

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre du conducteur:

2.3...2.8 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 2.3...2.8 mm

  • diamètre du câble - 3.8...5 mm

  • longueur - 8 mm

  • largeur - 3 mm

Conditionnement

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060382964

Réf. Sonepar

00001038296

Réf. Fournisseur

038296

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

2.3...2.8 mm

diamètre du câble:

3.8...5 mm

longueur:

8 mm

largeur:

3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

symboles

mode de pose:

encoche

pays de fabrication:

FRANCE

Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² et blocs de jonction Viking 3 avec signe conventionnel terre noir sur fond jaune

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand