Legrand - Repère Duplix lettre majuscule Z noire sur fond jaune - 038435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 8.4 mm
largeur - 5 mm
couleur - jaune
Conditionnement
600 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060384357
Réf. Sonepar
00001038435
Réf. Fournisseur
038435
Marque
Legrand
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
longueur:
8.4 mm
largeur:
5 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
encoche
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Repère Duplix lettre Z majuscule sur fond jauneLettre noire sur fond jauneBande de 20 repèresEmballage de 600 : 30x20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage Duplix permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


