Legrand - Repère Duplix signe conventionnel courant continu noir sur fond jaune - 038445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 8.4 mm
largeur - 5 mm
couleur - jaune
type - à paroi moyenne
Conditionnement
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060384456
Réf. Sonepar
00001038445
Réf. Fournisseur
038445
Marque
Legrand
modèle:
autre
longueur:
8.4 mm
largeur:
5 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
symboles
mode de pose:
encoche
Les Atouts de l'article:
Repère Duplix signe conventionnel "="Signe noir sur fond jauneBande de 20 repèresEmballage de 600 : 30x20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage Duplix permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


