Legrand - Repère Logicab 2 pour auxiliaire de commande et signalisation-blanc-modèle large - 038512

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 27 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 240 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060385125

Réf. Sonepar

00001038512

Réf. Fournisseur

038512

Marque

Legrand

modèle:

autre

longueur:

27 mm

largeur:

15 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

Repère vierge pour table traçante Logicab2 pour auxiliaire de commande et de signalisation 15x27mm - blanc - utiliser avec porte-repère et capot

Les Atouts de l'article:

Repère vierge pour auxiliaire de commande et de signalisation pour table traçante référence 038540 S'utilise en association avec le porte-repère référence 038517 et un capot Modèle large 15x27mm Blanc