Non retournable

Legrand - Repère pour auxiliaire de commande et signalisation - pour Logicab 2 - 15x27mm - 038709

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • longueur - 27 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 260 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060387099

Réf. Sonepar

00001038709

Réf. Fournisseur

038709

Marque

Legrand

modèle:

étiquette

longueur:

27 mm

largeur:

15 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

collage

pays de fabrication:

FRANCE

Repère vierge 15x27mm pour auxiliaire de commande et de signalisation à utiliser avec imprimante Logicab2

Les Atouts de l'article:

Repère vierge pour auxiliaire de commande et de signalisation à utiliser avec imprimante référence 03870015x27mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.