Legrand - Repère souple vierge - imprimante Logicab2 - bloc doubleur 6 connecteurs RJ45 - 038748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 102 mm
largeur - 7 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
160 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060387488
Réf. Sonepar
00001038748
Réf. Fournisseur
038748
Marque
Legrand
modèle:
étiquette
longueur:
102 mm
largeur:
7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
à enficher
Les Atouts de l'article:
Repère vierge pour plastron et autres appareils à utiliser avec imprimante référence 038700Pour bloc doubleur 6 connecteurs RJ45Repère plastique souplePrédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


