Legrand - Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 - plastron 13 modules 234x26,5mm - 038720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 234 mm
largeur - 26.5 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
70 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060387204
Réf. Sonepar
00001038720
Réf. Fournisseur
038720
Marque
Legrand
modèle:
étiquette
longueur:
234 mm
largeur:
26.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
à enficher
Les Atouts de l'article:
Repère vierge pour plastron et autres appareils à utiliser avec imprimante référence 038700Pour plastron 13 modules 234x26,5mmRepère plastique souple à insérer dans le porte-repèrePrédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


