Legrand - Repère souple vierge pour imprimante Logicab2 pour DX3 4 modules - 038734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 66.5 mm
largeur - 12 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Conditionnement
144 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060387341
Réf. Sonepar
00001038734
Réf. Fournisseur
038734
Marque
Legrand
modèle:
étiquette
longueur:
66.5 mm
largeur:
12 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
à enficher
pays de fabrication:
FRANCE
Repère plastique souple vierge prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur pour imprimante Logicab2 pour DX³ 4 modules
Les Atouts de l'article:
Repère vierge pour modulaire à utiliser avec imprimante référence 038700Pour modulaire 4 modules DX³Repère plastique souple à insérer dans le porte-repèrePrédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Repère vierge pour modulaire à utiliser avec imprimante référence 038700Pour modulaire 4 modules DX³Repère plastique souple à insérer dans le porte-repèrePrédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


