Legrand - Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 blanc 4 caractères maxi - 038503

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.3...4.8 mm

  • diamètre du câble - 1.3...4.8 mm

  • longueur - 11.5 mm

  • largeur - 4 mm

Conditionnement

  • 840 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060385033

Réf. Sonepar

00001038503

Réf. Fournisseur

038503

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.3...4.8 mm

diamètre du câble:

1.3...4.8 mm

longueur:

11.5 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 4 caractères maximum - pour filerie et tous types d'appareils - blanc

Les Atouts de l'article:

Repère vierge Mémocab pour filerie et tous types d'appareils pour table traçante référence 038540 S'utilise en association avec un porte-repère Mémocab Nombre maximum de caractères : 4 - Couleur blanc Dimensions : 11,5x4mm Nombre de repères par plaque : 28

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.