Legrand - Repère vierge plaque firme rigide adhésive 57x30mm pour imprimante Logicab2 - 038725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 57 mm
largeur - 30 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060387259
Réf. Sonepar
00001038725
Réf. Fournisseur
038725
Marque
Legrand
modèle:
étiquette
longueur:
57 mm
largeur:
30 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Repère vierge pour signalétique à utiliser avec imprimante référence 038700Plaque firme rigide adhésive 57x30mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


