Legrand - Repère vierge rigide adhésif 17,5x6,5mm pour imprimante Logicab2 - 038727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
longueur - 17.5 mm
largeur - 6.5 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Conditionnement
980 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060387273
Réf. Sonepar
00001038727
Réf. Fournisseur
038727
Marque
Legrand
modèle:
étiquette
longueur:
17.5 mm
largeur:
6.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Repère vierge à utiliser avec imprimante référence 03870017,5x6,5mmRepère rigide adhésif prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


