Legrand - Résistance condensateurs CTX3 50A à 65A bornes à vis - 416875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - bloc de condensateur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970410054
Réf. Sonepar
00001041005
Réf. Fournisseur
416875
Marque
Legrand
type d’accessoires électriques:
bloc de condensateur
Résistance d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs pour contacteur CTX³ 3 pôles de 50A à 65A - AC-6b - puissance réactive de 9,7kVAR à 62kVAR (400/440V)
Les Atouts de l'article:
Puissance maximale de 40 kVar (415 V) Pour contacteurs CTX³ - 3 pôles, de 50A à 65A
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Les Atouts de l'article:
Puissance maximale de 40 kVar (415 V) Pour contacteurs CTX³ - 3 pôles, de 50A à 65A
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
NoticePDF