Legrand - Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ - 73dB à 75 dB - 1 module - 004110

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • volume - 75 dB

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060041106

Réf. Sonepar

00001004110

Réf. Fournisseur

004110

Marque

Legrand

tension nominale:

12 V

volume:

75 dB

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.42 A

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

autre

transfo incorporé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ à associer à un bouton-poussoir - 73dB à 75 dB - 1 module

Les Atouts de l'article:

Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ - 1 moduleCaractéristiques en 8V~ :- puissance : 4VA- consommation : 360mA- puissance acoustique : 73dBCaractéristiques en 12V~ :- puissance : 5VA- consommation : 420mA- puissance acoustique : 75dBCourant alternatif 50HzRaccordement sur bornes à vis par le bas

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.