Legrand - Routeur IP modulaire - BUS KNX - 2 modules - 003545

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Routeur IP modulaire - BUS KNX - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - interface Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - TCP/IP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972052412

Réf. Sonepar

00001003545

Réf. Fournisseur

003545

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

interface Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Non

tension de fonctionnement:

29...29 V

type de tension:

DC

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Routeur modulaire IP KNX sert de ligne principale ou de coupleur backbone et fournit une connexion de données entre la ligne KNXnet/IP supérieure (ligne principale ou backbone) et la ligne de bus TP KNX - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Courant: 24 VDC (12V… 30V DC)
DIN 2 modules
Ethernet RJ45 connector
Functional status information with 6 LEDs

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables