Non retournable

Legrand - Ruban adhésif isolant en PVC dimensions 15x10mm - rouge - 093092

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - rouge

  • longueur - 10 m

  • matériau - PVC

  • fluorescent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060930929

Réf. Sonepar

00001093092

Réf. Fournisseur

093092

Marque

Legrand

largeur:

15 mm

couleur:

rouge

longueur:

10 m

matériau:

PVC

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ruban adhésif isolant en PVC pour repérer et assembler des fils électriques - largeur 15mm longueur 10m - rouge

Les Atouts de l'article:

Ruban adhésif isolant en PVCDimensions 15mm x 10mm - RougeEmballé sous blister avec Gencod

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.