Legrand - Ruban adhésif isolant en PVC dimensions 15x10mm - vert et jaune - 093094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 15 mm
couleur - vert/jaune
longueur - 10 m
matériau - PVC
fluorescent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060930943
Réf. Sonepar
00001093094
Réf. Fournisseur
093094
Marque
Legrand
largeur:
15 mm
couleur:
vert/jaune
longueur:
10 m
matériau:
PVC
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif isolant en PVCDimensions 15mm x 10mm - Vert - JauneEmballé sous blister avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


