Legrand - Ruban pour titreuses 038580 et 038585 blanc polyester largeur 12mm - 5,5m - 038582

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 5.5 m
largeur de bande - 12 mm
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060385828
Réf. Sonepar
00001038582
Réf. Fournisseur
038582
Marque
Legrand
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
5.5 m
largeur de bande:
12 mm
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
Ruban adhésif polyester blanc pour plastrons et appareillage largeur 12mm et longueur 5,5m pour titreuses références 038580 et 038585
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif pour plastrons et appareillage pour titreuses références 038580 et 038585Dimensions :- longueur : 5,5m- largeur : 12mmRuban polyesterBlanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif pour plastrons et appareillage pour titreuses références 038580 et 038585Dimensions :- longueur : 5,5m- largeur : 12mmRuban polyesterBlanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
NoticePDF


