🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Ruban titreuses réf.038580 et 038585 blanc en polyester de larg.9mm et long.5,5m - 038581

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ruban titreuses réf.038580 et 038585 blanc en polyester de larg.9mm et long.5,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 5.5 m

  • largeur de bande - 9 mm

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060385811

Réf. Sonepar

00001038581

Réf. Fournisseur

038581

Marque

Legrand

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

5.5 m

largeur de bande:

9 mm

résistant aux UV:

Oui

Ruban adhésif polyester blanc pour plastrons et appareillage largeur 9mm et longueur 5,5m pour titreuses références 038580 et 038585

Les Atouts de l'article:

Ruban adhésif pour plastrons et appareillage pour titreuses références 038580 et 038585Dimensions :- longueur : 5,5m- largeur : 9mmRuban polyesterBlanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.