Non retournable

Legrand - Sachet de 20 colliers à embase - finition gris - 098450

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 180 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - cheville

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984502

Réf. Sonepar

00001098450

Réf. Fournisseur

098450

Marque

Legrand

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

180 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

type de fixation:

cheville

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-25...60 °C

température de montage:

0...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

Sachet de 20 colliers à embase pour tube IRL Ø16mm à Ø32mm ou câble Ø13mm à Ø38mm, longueur 180mm - gris - fixation par vis Ø5mm

Les Atouts de l'article:

Filetage possible par visSachet de 20 colliers à embaseGris

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.