Legrand - Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot - 062597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060625979
Réf. Sonepar
00001062597
Réf. Fournisseur
062597
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Scie cloche à trépan pour perçage circulaire des plafonds et cloisons Pour encastrement des blocs encastrés Kickspot Ø de découpe : réglable de 55mm à 255mm Epaisseur de découpe : 23mm maximum
Les Atouts de la gamme:
Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


