Legrand - Serrure à clé n° 850 pour porte coffrets 8 à 9 modules - 001390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fermeture - cylindre
finition de poignée - clé
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060013905
Réf. Sonepar
00001001390
Réf. Fournisseur
001390
Marque
Legrand
type de fermeture:
cylindre
finition de poignée:
clé
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Serrure à clé n°850Pour porte de coffret Drivia 8 à 9 modules
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


