Non retournable

Legrand - Sirène electromecanique 110V - finition noir - 041538

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 105 dB

  • fréquence du signal sonore - 50...60 Hz

  • tension nominale (Un) - 90...120 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060415389

Réf. Sonepar

00001041538

Réf. Fournisseur

041538

Marque

Legrand

volume:

105 dB

fréquence du signal sonore:

50...60 Hz

tension nominale (Un):

90...120 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP30

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.4 A

radioguidé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sirène electromecanique IP30 IK05 tension 110V~ - Diamêtre 73mm - 70W 400mA - noir

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.