Legrand - Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - saillie ou semi-encastrée - 041533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 100 dB
fréquence du signal sonore - 50...60 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP30
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060415334
Réf. Sonepar
00001041533
Réf. Fournisseur
041533
Marque
Legrand
volume:
100 dB
fréquence du signal sonore:
50...60 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP30
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
0.5 A
radioguidé:
Non
Les Atouts de l'article:
Sirène électromécanique - IP30 - IK05 Consommation électrique : 500mA - Poids : 0,2kg Tension : 24V = - Puissance : 12W Fonction continu : 200h Niveau sonore de 100dB à 1m


