Legrand - Socle de connecteur P17 2P+T 63A 230V IP67 - 555514

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
couleur caractéristique - bleu
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970734563
Réf. Sonepar
00001073456
Réf. Fournisseur
555514
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


