Legrand - Socle de tableau P17 3P+T 32A 200/250V IP67 - 555485

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle de tableau P17 3P+T 32A 200/250V IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972780575

Réf. Sonepar

00001555485

Réf. Fournisseur

555485

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

9 h

technique de raccordement:

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

indice de protection (IP):

IP67

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

84 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

84 mm

écart horizontal entre les trous:

70 mm

pays de fabrication:

INDE

Prise à entraxes unifiés fixe P17 plastique IP66/67 IK09 3P+T 32A 200V~ à 250V~ - peut se fixer sur plastron, boîte d'encastrement ou coffret de chantier

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand