Non retournable

Legrand - Socle de tableau P17 4P+T 32A 200/250V IP44 - 555286

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972780711

Réf. Sonepar

00001555286

Réf. Fournisseur

555286

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

9 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

84 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

84 mm

écart horizontal entre les trous:

70 mm

pays de fabrication:

INDE

Prise à entraxes unifiés fixe P17 plastique IP44 IK09 3P+N+T 32A 200V~ à 250V~ - peut se fixer sur plastron, boîte d'encastrement ou coffret de chantier

Les Atouts de l'article:

P17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 et 32 ??A - Prises de montage sur panneauPrise inclinéePrises, fiches, prises mobiles, entrées d'appareils et prises commutées verrouilléesPeut être fixée sur des plastrons lisses ou pré-percés et sur des boîtiers d'encastrement 200/250 V ~IP 44 32 A- 3P + N + E

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand