Legrand - Socle largeur 600mm profondeur 1000mm pour Linkeo DC - 446870

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle largeur 600mm profondeur 1000mm pour Linkeo DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027526

Réf. Sonepar

00001202752

Réf. Fournisseur

446870

Marque

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

1500 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

TURQUIE

Plinthe métallique 100x600x1000mm pour baie serveur 19pouces - équipée de 4 pieds de nivellement pour ajuster la plinthe depuis le sol - finition noir

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand