Legrand - Socle monobloc pour coffret Atlantic métal larg.800mmxprof.400mm - RAL7016 - 036341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 380 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060363413
Réf. Sonepar
00001036341
Réf. Fournisseur
036341
Marque
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
380 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7016
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 800mm x profondeur 400mCouleur RAL7016Hauteur 200mm - Poids 10,2kgTrappes frontales et latérales
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


