Legrand - Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 4x45mm ou 2x80mm - blanc - 980988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195936
Réf. Sonepar
00001000024
Réf. Fournisseur
980988
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre les collisions
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


