Legrand - Socle pour gaine à câbles XL3800 IP55 largeur 500mm - 020462

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle pour gaine à câbles XL3800 IP55 largeur 500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060204624

Réf. Sonepar

00001020462

Réf. Fournisseur

020462

Marque

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

220 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

220 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Socle pour gaine à câbles XL³800 IP55 largeur 500mm - recommandé pour installation dans les ERP ou milieu nécessitant un indice de protection élevé

Les Atouts de l'article:

Socle pour armoire XL³800 IP55 Pour gaine à câbles largeur 500mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand