🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Socle profondeur 1200mm hauteur 100mm XL3HP 6300 - 3ZLIC120

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle profondeur 1200mm hauteur 100mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque intermédiaire de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972491211

Réf. Sonepar

00001249121

Réf. Fournisseur

3ZLIC120

Marque

Legrand

modèle:

plaque intermédiaire de socle

matériau:

acier

largeur:

1200 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

20 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7004

Socle hauteur 100mm pour armoire profondeur 1200mm - partie intérieur à utiliser avec les armoires assemblées latéralement (vendu par 2) - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plinthe interneHauteur 100mmJeu de 2Pour armoire profondeur 1200mmRevêtement époxy polyester RAL 7004

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand