Legrand - Socle saillie P17 2P+T 16A 380/415V - IP44 - 555157

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle saillie P17 2P+T 16A 380/415V - IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065551570

Réf. Sonepar

00001555157

Réf. Fournisseur

555157

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

autre

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M25

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

131 mm

largeur:

93 mm

profondeur:

125 mm

pays de fabrication:

TURQUIE

Prise saillie fixe P17 plastique IP44 IK09 2P+T 16A 380V~ à 415V~ - avec fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand