🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Socle XL3HP 6300 -1400x800mm acier - H100mm époxy - RAL7004 - 3ZFRC140080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle XL3HP 6300 -1400x800mm acier - H100mm époxy - RAL7004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 1400 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973027945

Réf. Sonepar

00001302794

Réf. Fournisseur

3ZFRC140080

Marque

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

1400 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7029

Socle monobloc XL³HP 6300 1400x800x100 mm acier époxy polyester RAL 7004 pour armoires 1200 mm. Assemblé sans halogène. Fiabilité et robustesse pour applications électriques exigeantes

Les Atouts de l'article:

Socle monobloc avec largeur 1400mm et profondeur 800mmHauteur optimisée de 100 mm pour une intégration parfaite dans les armoires XL³HPRevêtement en époxy polyester RAL 7004 garantissant une résistance accrue à la corrosionConception sans halogène garantissant une sécurité renforcéeProduit livré assemblé pour une installation rapide et efficace

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand