Legrand - Socle XL3HP 6300 Legrand 1400x1200mm acier - H100mm époxy - RAL7004 - 3ZFRC140120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 1400 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973064865
Réf. Sonepar
00001306486
Réf. Fournisseur
3ZFRC140120
Marque
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
1400 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7029
Les Atouts de l'article:
Socle monobloc avec largeur de 1400mm et profondeur de 1200mmHauteur optimisée de 100 mm pour une intégration parfaite dans les armoires XL³HPRevêtement en époxy polyester RAL 7004 garantissant une résistance accrue à la corrosionConception sans halogène pour une sécurité renforcée en cas d'incendieProduit livré assemblé pour une installation rapide et efficace
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


